COXREELS 1175-6-125 Käsikampiletkukela, 125 jalkaa, 1 tuuman sisähalkaisija, 24 x 30 1/8 x 26 1/8 tuumaa koko, sininen | CF3LAL 29PT54

COXREELS 1175-6-125 käsikammen letkukela, 125 jalkaa, 1 tuuman sisähalkaisija, 24 x 30 1/8 x 26 1/8 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: CF3LAL Malli: 1175-6-125Ristiviite: 29PT54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,281.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko19 x 20.13 "
EAN0674255826533
Letkun pituus125 ft.
Sisällä Dia.1"
Max. Paine3000 psi
Asennuskoko16.81 x 13.75 "
Dia ulkopuolella.1-7 / 16 "
Kokonaiskorkeus26.13 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys30.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1175-6-200 Käsikammen letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa pituus | AA8AQW 16X571 1175-6-20025.5 x 20.13 "200 ft.23.31 x 13.75 "26.13 "24 "36.63 "€1,376.64
COXREELS 1175-6-100 Käsikampiletkukela, 100 jalkaa, 1 tuuman sisähalkaisija, 24 x 20 x 26 1/8 tuuman koko, sininen | CF3LAJ 33N118 1175-6-10017 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "€1,182.81
COXREELS 1175-6-100-C Käsikamppiletkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3LAK 1175-6-100-C17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "€1,335.03
COXREELS 1175-6-125-C Käsikamppiletkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 125 jalan pituus | CF3LAM 1175-6-125-C19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "€1,413.87
COXREELS 1175-6-135 Käsikammen letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 135 jalan pituus | CF3LAN 1175-6-13525.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "€1,047.71
COXREELS 1175-6-135-C Käsikamppiletkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 135 jalan pituus | CF3LAP 1175-6-135-C25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "€1,375.12
COXREELS 1175-6-150-C Käsikamppiletkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 150 jalan pituus | CF3LAQ 1175-6-150-C21 x 20.13 "150 ft.18.81 x 13.75 "26.13 "24 "32.13 "€1,413.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1175-6-125 käsikammen letkukela, 125 jalkaa, 1 tuuman sisähalkaisija, 24 x 30 1/8 x 26 1/8 tuumaa, sininen
€1,281.29 / yksikkö