COXREELS 1175-6-100-H-BYXX Säilytyskäsikampi, matalapaineinen, 24.5 x 26.13 x 24 tuuman koko | CF3PXK

COXREELS 1175-6-100-H-BYXX Säilytyskäsikammen letkukela, matalapaineinen, koko 24.5 x 26.13 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3PXK Malli: 1175-6-100-H-BYXX

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,015.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko17 x 20.13 "
Asennuskoko14.81 x 13.75 "
Kokonaiskorkeus26.13 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

COXREELS 1175-6-100-H-BYXX käsikammen letkukelaa käytetään vesi- tai ilmaletkujen kanssa palopelastus- ja lääkevalmistuksessa. Se on ammattitason käsikammen kela letkujen, johtojen, köysien, johtojen, kaapeleiden, teippien ja ketjujen säilyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä käsikammen letkukelassa on kaikki hitsattu teräsrakenne A-runkopohjalla rakenteen jäykkyyden ja matalan profiilin vuoksi.
  • Siinä on avoin rumpuaukko, joka mahdollistaa tasaisen ja tasaisen letkun kääreen rummun ympärillä.
  • Siinä on uritetut ja CNC-robottikehrätyt levyt, joissa on rullareunat turvallisuuden takaamiseksi.
  • Tämä käsikammen letkukela on varustettu nikkelipinnoitetulla teräksellä, 90 astetta, täyden virtauksen NPT-kiertyvä letkun nopeaa asennusta ja tiivisteiden huoltoa varten.
  • Se sisältää tyynylohkon laakerit ja säädettävän kiristysjarrun.

Standardit ja hyväksynnät:

  • REACH
  • CE
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tyynylohkon laakereiden merkitys?

A. COXREELS 1175-6-100-H-BYXX käsikammen letkukelan mukana tulee itsesuuntautuvat ja pysyvästi voideltuja tyynyn laakerit häiriöttömän toiminnan ja tasaisen pyörimisen takaamiseksi.

K. Onko COXREELS 1175-6-100-H-BYXX käsikammen letkukela säänkestävä?

V. Kyllä, tässä käsikammen letkukelassa on CPC-jauhemaalaus, joka kestää säätä ja UV-säteilyä.

K. Mikä on säädettävän jännitysjarrun etu?

A. Säädettävä kiristysjarru estää vapaan pyörimisen turvallisuuden lisäämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMax. PaineAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1125-4-200-BYXX Säilytyskäsikampi, 25.5 x 18.75 x 17.63 tuuman koko | CF3NXW 1125-4-200-BYXX17.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "25.5 "€442.34
COXREELS 1125-4-200-C-BYXX Säilytyskäsikampi, 25.5 x 18.75 x 17.63 tuuman koko | CF3NXX 1125-4-200-C-BYXX17.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "25.5 "€728.32
COXREELS 1125-4-325-BYXX Säilytyskäsikampi, 31.5 x 18.75 x 17.63 tuuman koko | CF3NXY 1125-4-325-BYXX23.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "31.5 "€459.71
COXREELS 1125-4-325-C-BYXX Säilytyskäsikammen letkukela, 31.5 x 18.75 x 17.63 tuumaa | CF3NXZ 1125-4-325-C-BYXX23.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "31.5 "€789.79
COXREELS 1125-5-200-BYXX Säilytyskäsikammen letkukela, 38.75 x 38 x 17.63 tuumaa | CF3NYA 1125-5-200-BYXX29.38 x 15.38 "-27.44 x 10 "38 "17.63 "38.75 "€589.34
COXREELS 1125-5-200-C-BYXX Säilytyskäsikampi, 38.75 x 38 x 17.63 tuuman koko | CF3NYB 1125-5-200-C-BYXX29.38 x 15.38 "-27.44 x 10 "38 "17.63 "38.75 "€912.74
COXREELS 1125-5-250-BYXX Säilytyskäsikampi, 42.75 x 18.75 x 17.63 tuuman koko | CF3NYC 1125-5-250-BYXX33.38 x 15.38 "-31.44 x 10 "18.75 "17.63 "42.75 "€610.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1175-6-100-H-BYXX Säilytyskäsikammen letkukela, matalapaineinen, koko 24.5 x 26.13 x 24 tuumaa
€2,015.24 / yksikkö