COXREELS 1125PCL-8M-C Käsikammen letkukela, 250 jalkaa pituus, 600V, 45A, sininen | AA3GHL 11K513

COXREELS 1125PCL-8M-C käsikammen letkukela, 250 jalkaa pituus, 600 V, 45 A, sininen

Varastossa
Tuote: AA3GHL Malli: 1125PCL-8M-CRistiviite: 11K513

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,982.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko13.38 x 15.25 "
Johdon väriMusta
Johdon pituusEi sisälly
Syvyys21.5 "
EAN0674255924215
LuokkaHeavy Duty
Korkeus18.5 "
Omistaa200 jalkaa 10/3, 250 jalkaa 12/3
Letkun pituus250 ft.
Tulovirta45A
Maks. Vahvistimet45
Asennuskoko11.44 x 10 "
NEC-johdonimitysSO
NEMA-pistokkeen määrityksetEi eristetty
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi eristetty
Kokonaiskorkeus18.5 "
Kokonaispituus17.5 "
kokonaisleveys21.5 "
Kelan värisininen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus600V / 45A
Jännite600V
Watts27,000
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi0674255924215
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
COXREELS 1125PCL-8-C Käsikamppiletkukela, 250 jalan pituus, 600V, 30A | CF3MPV 1125PCL-8-C€1,706.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1125PCL-8M-C käsikammen letkukela, 250 jalkaa pituus, 600 V, 45 A, sininen
€1,982.64 / yksikkö