COXREELS 1125PCL-8-H Motorized Cord Reel, 250 Feet Length, 600V, 30A | CF3MWU

COXREELS 1125PCL-8-H moottoroitu johtokela, 250 jalkaa pituus, 600 V, 30 A

Varastossa
Tuote: CF3MWU Malli: 1125PCL-8-H

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,448.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Pohjan koko13.38 x 16 "
EAN0674255924192
Letkun pituus250 ft.
Tulovirta30A
Asennuskoko11.44 x 10 "
Kokonaiskorkeus19.13 "
Kokonaispituus17.5 "
kokonaisleveys18.88 "
Jännite600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1125PCL-8-A Moottoroitu johtokela, 250 jalan pituus, 600V, 30A | CF3MWK 1125PCL-8-A18.5 "18.88 "€2,175.60
COXREELS 1125PCL-8-AB Moottoroitu johtokela, 250 jalan pituus, 600V, 30A | CF3MWL 1125PCL-8-AB18.5 "18.88 "-
Tarjouspyyntö
COXREELS 1125PCL-8-E Moottoroitu johtokela, 250 jalan pituus, 600V, 30A | CF3MWM 1125PCL-8-E19.13 "21.63 "€2,115.46
COXREELS 1125PCL-8-EA Moottoroitu johtokela, 250 jalan pituus, 600V, 30A | CF3MWN 1125PCL-8-EA19.13 "21.63 "€2,497.66
COXREELS 1125PCL-8-EB Moottoroitu johtokela, 250 jalan pituus, 600V, 30A | CF3MWP 1125PCL-8-EB19.13 "21.63 "€2,354.67
COXREELS 1125PCL-8-ED Moottoroitu johtokela, 250 jalan pituus, 600V, 30A | CF3MWQ 1125PCL-8-ED19.13 "21.63 "€2,279.84
COXREELS 1125PCL-8-EF Moottoroitu johtokela, 250 jalan pituus, 600V, 30A | CF3MWR 1125PCL-8-EF19.13 "21.63 "€2,352.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1125PCL-8-H moottoroitu johtokela, 250 jalkaa pituus, 600 V, 30 A
€2,448.22 / yksikkö