COXREELS 1125P-4-12-ED Käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa pituus | CF3LEX

COXREELS 1125P-4-12-ED käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3LEX Malli: 1125P-4-12-ED

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,808.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko17.38 x 16 "
EAN0674255854710
Letkun pituus200 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
Max. Paine6000 psi
Asennuskoko15.44 x 10 "
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Kokonaiskorkeus19.25 "
Kokonaispituus17.63 "
kokonaisleveys25.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusAsennuskokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1125P-4-12-C Käsikamppiletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 200 jalan pituus | CF3LAD 1125P-4-12-C17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "25.75 "€1,286.92
COXREELS 1125P-4-6-C Käsi-kampi letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3LAE 1125P-4-6-C11.38 x 15.38 "100 ft.9.44 x 10 "18.63 "19.75 "€1,297.61
COXREELS 1125P-4-8 Käsikampiletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 150 jalan pituus | CF3LAF 1125P-4-813.38 x 15.38 "150 ft.11.44 x 10 "18.63 "21.75 "€960.85
COXREELS 1125P-4-8-C Käsi-kampi letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 150 jalan pituus | CF3LAG 1125P-4-8-C13.38 x 15.38 "150 ft.11.44 x 10 "18.63 "21.75 "€1,297.61
COXREELS 1125P-4-12-A Käsi-kampi letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 200 jalan pituus | CF3LET 1125P-4-12-A17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.25 "23 "€1,727.92
COXREELS 1125P-4-12-E Käsikamppiletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 200 jalan pituus | CF3LEU 1125P-4-12-E17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.25 "25.75 "€1,659.76
COXREELS 1125P-4-12-EA Käsikamppiletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 200 jalan pituus | CF3LEV 1125P-4-12-EA17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.25 "25.75 "€1,917.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1125P-4-12-ED käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa
€1,808.10 / yksikkö