COXREELS 1125-4-200-H-BYXX Säilytyskäsikampi, matalapaineinen, 23 x 19.25 x 17.63 tuuman koko | CF3PWQ

COXREELS 1125-4-200-H-BYXX Säilytyskäsikammen letkukela, matalapaineinen, koko 23 x 19.25 x 17.63 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3PWQ Malli: 1125-4-200-H-BYXX

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,308.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko17.38 x 16 "
Asennuskoko21.44 x 10 "
Kokonaiskorkeus19.25 "
Kokonaispituus17.63 "
kokonaisleveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMax. PaineAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1125-4-200-BYXX Säilytyskäsikampi, 25.5 x 18.75 x 17.63 tuuman koko | CF3NXW 1125-4-200-BYXX17.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "25.5 "€442.34
COXREELS 1125-4-200-C-BYXX Säilytyskäsikampi, 25.5 x 18.75 x 17.63 tuuman koko | CF3NXX 1125-4-200-C-BYXX17.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "25.5 "€728.32
COXREELS 1125-4-325-BYXX Säilytyskäsikampi, 31.5 x 18.75 x 17.63 tuuman koko | CF3NXY 1125-4-325-BYXX23.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "31.5 "€459.71
COXREELS 1125-4-325-C-BYXX Säilytyskäsikammen letkukela, 31.5 x 18.75 x 17.63 tuumaa | CF3NXZ 1125-4-325-C-BYXX23.38 x 15.38 "-21.44 x 10 "18.75 "17.63 "31.5 "€789.79
COXREELS 1125-5-200-BYXX Säilytyskäsikammen letkukela, 38.75 x 38 x 17.63 tuumaa | CF3NYA 1125-5-200-BYXX29.38 x 15.38 "-27.44 x 10 "38 "17.63 "38.75 "€589.34
COXREELS 1125-5-200-C-BYXX Säilytyskäsikampi, 38.75 x 38 x 17.63 tuuman koko | CF3NYB 1125-5-200-C-BYXX29.38 x 15.38 "-27.44 x 10 "38 "17.63 "38.75 "€912.74
COXREELS 1125-5-250-BYXX Säilytyskäsikampi, 42.75 x 18.75 x 17.63 tuuman koko | CF3NYC 1125-5-250-BYXX33.38 x 15.38 "-31.44 x 10 "18.75 "17.63 "42.75 "€610.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1125-4-200-H-BYXX Säilytyskäsikammen letkukela, matalapaineinen, koko 23 x 19.25 x 17.63 tuumaa
€1,308.30 / yksikkö