Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COUNTERACT SBCT22 Nastaharja, 7-3/4 tuuman koko, alumiini | CE9FFK 54ZW87

COUNTERACT SBCT22 Nastaharja, 7-3/4 tuuman koko, alumiini

Varastossa
Tuote: CE9FFK Malli: SBCT22Ristiviite: 54ZW87

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarja
Harjaksen väripunainen
HarjasmateriaaliRuostumaton teräs
Harjan pituus55 / 64 "
Harjan leveys22 mm
kahvan pituus6"
Kahva materiaaliAlumiini
Kokonaispituus7 3 / 4 "
Leikkauksen pituus1-1/2" to 1-3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjan pituusHarjan leveyskahvan pituusKokonaispituusHinta
COUNTERACT SBCT13 Nastaharja, 6-1/2 tuuman koko, alumiini | CE9FFL 54ZW86 SBCT13Oranssi1 / 2 "13 mm5"6 1 / 2 "€86.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNTERACT SBCT22 Nastaharja, 7-3/4 tuuman koko, alumiini
€103.91 / yksikkö