Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COUNTERACT SBCT13 Nastaharja, 6-1/2 tuuman koko, alumiini | CE9FFL 54ZW86

COUNTERACT SBCT13 Nastaharja, 6-1/2 tuuman koko, alumiini

Varastossa
Tuote: CE9FFL Malli: SBCT13Ristiviite: 54ZW86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarja
Harjaksen väriOranssi
HarjasmateriaaliRuostumaton teräs
Harjan pituus1 / 2 "
Harjan leveys13 mm
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliAlumiini
Kokonaispituus6 1 / 2 "
Leikkauksen pituus1-1/2" to 1-3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjan pituusHarjan leveyskahvan pituusKokonaispituusHinta
COUNTERACT SBCT22 Nastaharja, 7-3/4 tuuman koko, alumiini | CE9FFK 54ZW87 SBCT22punainen55 / 64 "22 mm6"7 3 / 4 "€103.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNTERACT SBCT13 Nastaharja, 6-1/2 tuuman koko, alumiini
€86.91 / yksikkö