Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEUVOSTON TYÖKALU PR25FG Engineers Hammer 2-1 / 2 Lbs. 14 tuuman pituus | AA3YTU 11Z406

COUNCIL TOOL PR25FG Engineers Hammer 2-1/2 Lbs. 14 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA3YTU Malli: PR25FGRistiviite: 11Z406

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInsinöörit Hammer
KahvaLasikuitu
pään pituus4.5 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino2-1 / 2 paunaa
pään leveys1.5 "
Kokonaispituus14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
NEUVOSTON TYÖKALU PR25 Engineers Hammer 2-1/2 Lb 15 Inch Hickory | AA3YTT 11Z405 PR25hikkoripuu4.5 "2-1 / 2 paunaa1.5 "15 "€44.56
NEUVOSTON TYÖKALU PR30 Engineers Hammer 3 Lbs. 15 tuuman pituus Hickory | AA3YTY 11Z410 PR30hikkoripuu4.5 "3 lb1.75 "15 "€48.43
NEUVOSTON TYÖKALU PR30FG-insinöörit vasara 3 lb 14 tuuman pituus lasikuitu | AA3YTZ 11Z411 PR30FGLasikuitu4.5 "3 lb1.75 "14 "€62.24
NEUVOSTON TYÖKALU PR40FG-insinöörit vasara 4 lb 14 tuuman pituus lasikuitu | AA3YUE 11Z416 PR40FGLasikuitu4.75 "4 lb2"14 "€68.64
NEUVOSTON TYÖKALU PR40 Engineers Hammer 4 Lb. 15 tuuman pituus Hickory | AF4MMJ 9CK79 PR40hikkoripuu4.75 "4 lb-15 "€52.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL PR25FG Engineers Hammer 2-1/2 Lbs. 14 tuuman pituus
€64.40 / yksikkö