Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEUVOSTON TYÖKALU NSBRZDF15FG10 Vasara 24 unssia mangaanipronssi | AF9ALT 29RV84

COUNCIL TOOL NSBRZDF15FG10 vasara, 24 unssia mangaanipronssia

Varastossa
Tuote: AF9ALT Malli: NSBRZDF15FG10Ristiviite: 29RV84

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer
KahvaLasikuitu
Pää Dia.1-3 / 8 "
PäämateriaaliMangaanipronssi
Pään paino24 oz.
Kokonaispituus14.125 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8415
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)35.88
Laivan leveys (cm)8.42
HS-koodi8205203000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.Pään painoKokonaispituusHinta
NEUVOSTON TYÖKALU NSBRZDF26FG10-vasara 41.6 unssia mangaanipronssia | AF9ALU 29RV85 NSBRZDF26FG101-3 / 8 "41.6 Oz.14.25 "€149.64
NEUVOSTON TYÖKALU NSBRZDF38FG-vasara 60.8 unssia mangaanipronssia | AF9ALV 29RV86 NSBRZDF38FG2"60.8 Oz.14.125 "€175.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL NSBRZDF15FG10 vasara, 24 unssia mangaanipronssia
€106.18 / yksikkö