Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEUVOSTON TYÖKALU MT48 FSS Mcleod Tool 6-hampainen 9 x 48-tuumainen tuhka | AA3YTP 11Z396

COUNCIL TOOL MT48 FSS Mcleod Tool 6 hammasta 9 x 48 tuumaa tuhka

Varastossa
Tuote: AA3YTP Malli: MT48 FSSRistiviite: 11Z396

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMcLeod Fire -työkalu
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliAsh
Hampaiden lukumäärä6
Kärjen tyyppi / koko9 "leveys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.64
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8201300000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL MT48 FSS Mcleod Tool 6 hammasta 9 x 48 tuumaa tuhka
€188.43 / yksikkö