NEUVOSTON TYÖKALU FFSHOSS38 FSS -palakauha, suora kahva 42 tuuman pituus | AA4HJX 12N166

COUNCIL TOOL FFSHOSS38 FSS-palolapio, suora kahva, pituus 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4HJX Malli: FFSHOSS38 FSSRistiviite: 12N166

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulilapio
kahvan pituus42 "
Kahva materiaaliAsh
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Pään koko8-3 / 4 "L x 10-7 / 8" P

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL FFSHOSS38 FSS-palolapio, suora kahva, pituus 42 tuumaa
€117.19 / yksikkö