Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEUVOSTON TYÖKALU BO750 Back-out -rei'itin kahvalla 3/4 x 15 tuuman pituus | AA4HJT 12N160

COUNCIL TOOL BO750-rei'itys kahvalla, pituus 3/4 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4HJT Malli: BO750Ristiviite: 12N160

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaaksepäin lyönti
ToimintoKäytetään pulttien, niittien ja nastojen ajamiseen
Reiän koko3 / 4 "
Tyyppiw / kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoHinta
NEUVOSTON TYÖKALU BO100 Back-out -rei'itin kahvalla 1 x 15 tuuman pituus | AA4HJP 12N157 BO1001"€95.03
NEUVOSTON TYÖKALU BO500 Back-out -rei'itin kahvalla 1/2 x 15 tuuman pituus | AA4HJQ 12N158 BO5001 / 2 "€83.37
NEUVOSTON TYÖKALU BO625 Back-out -rei'itin kahvalla 5/8 x 15 tuuman pituus | AA4HJR 12N159 BO6255 / 8 "€85.85
NEUVOSTON TYÖKALU BO875 Back-out -rei'itin kahvalla 7/8 x 15 tuuman pituus | AA4HJU 12N161 BO8757 / 8 "€90.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL BO750-rei'itys kahvalla, pituus 3/4 x 15 tuumaa
€87.29 / yksikkö