Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEUVOSTON TYÖKALU BO625 Back-out -rei'itin kahvalla 5/8 x 15 tuuman pituus | AA4HJR 12N159

COUNCIL TOOL BO625-rei'itys kahvalla, pituus 5/8 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4HJR Malli: BO625Ristiviite: 12N159
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
€85.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaaksepäin lyönti
ToimintoKäytetään pulttien, niittien ja nastojen ajamiseen
Reiän koko5 / 8 "
Tyyppiw / kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoHinta
NEUVOSTON TYÖKALU BO100 Back-out -rei'itin kahvalla 1 x 15 tuuman pituus | AA4HJP 12N157 BO1001"€95.03
NEUVOSTON TYÖKALU BO500 Back-out -rei'itin kahvalla 1/2 x 15 tuuman pituus | AA4HJQ 12N158 BO5001 / 2 "€83.37
NEUVOSTON TYÖKALU BO750 Back-out -rei'itin kahvalla 3/4 x 15 tuuman pituus | AA4HJT 12N160 BO7503 / 4 "€87.29
NEUVOSTON TYÖKALU BO875 Back-out -rei'itin kahvalla 7/8 x 15 tuuman pituus | AA4HJU 12N161 BO8757 / 8 "€90.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL BO625-rei'itys kahvalla, pituus 5/8 x 15 tuumaa
€85.85 / yksikkö