COTTERMAN WMX FG C2 P1 Edessä oleva kääntöportti | AB8VLU 29JU21

COTTERMAN WMX FG C2 P1 etukääntöportti

Varastossa
Tuote: AB8VLU Malli: WMX FG C2 P1Ristiviite: 29JU21

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtuportti
Kaiteen korkeus42 "
Korkeus47.75 "
Kantavuus200 lb
Kokonaiskorkeus47.75 "
kokonaisleveys23 "
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8302498090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN WMX FG C2 P1 etukääntöportti
€402.79 / yksikkö