COTTERMAN ST-521 A2 C1 P5 Rolling Ladder Handrail Platform 45 Inch Height | AE9WGT 6MXK1

COTTERMAN ST-521 A2 C1 P5 liikkuvat tikkaat kaiteen taso 45 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE9WGT Malli: ST-521 A2 C1 P5Ristiviite: 6MXK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,163.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys46 "
Pohjan leveys26 "
Pohjan leveys26 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus75 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus45 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys8"
Askeleen leveys16 "
PolkeaKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.74
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan syvyysTyölavan syvyysLavan korkeusPohjan leveysPohjan leveysVäriHinta
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 rullatikkaat hitsattu lava 18 tuuman korkeus | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Hitsatut20 "8"18 "22 "22 "Harmaa€657.00
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5-tikkaat hitsattu lava 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Hitsatut27 "8"27 "24 "24 "Harmaa€798.29
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Rullaportaiden kaidealusta 36 tuuman korkeus | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Kokoonpanematon34 "8"36 "25 "25 "Harmaa€971.79
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5, tikkaat, kaide, 45 tuuman korkeus | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "koolla40 "8"45 "26 "26 "Harmaa€1,082.72
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5, tikkaat, kaide, 54 tuuman korkeus | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Kokoonpanematon48 "8"54 "27 "27 "Harmaa€1,238.25
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 vierivät tikkaat hitsattu alusta 18 tuumaa korkeus | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Hitsatut26 "14 "18 "22 "22 "punainen€662.09
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5, rullaportaiden kaide, 27 tuuman korkeus | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Kokoonpanematon27 "8"27 "24 "24 "Harmaa€912.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN ST-521 A2 C1 P5 liikkuvat tikkaat kaiteen taso 45 tuumaa korkeus
€1,163.69 / yksikkö