COTTERMAN ML-15W 15 ft. manuaalinen vinssi Henkilönostin, Teräs, Manuaalinen vinssi, 300 lb, 15 ft | AE2YHY 4ZY96

COTTERMAN ML-15W 15 jalkaa käsikäyttöinen vinssi Henkilönostin, terästä, manuaalinen vinssi, 300 lb, 15 jalkaa

Tuote: AE2YHY Malli: ML-15W 15 jalkaa käsikäyttöinen vinssiRistiviite: 4ZY96
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkilöstönostin
Pohjan pituus59 "
Pohjan leveys29 "
Pyörä Dia.8"
pyörillefenoliset
Suljettu korkeus6 jalkaa 7 "
AjaaTyönnä ympäri
Laajennettu pituus59 "
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus300 lb
Maks. Työkorkeus (tuumaa)21 ft.
Kokonaiskorkeus222 "
Kokonaispituus59 "
kokonaisleveys29 "
Työlavan syvyys25.5 "
Lavan korkeus15 '0 "
Alustan leveys29 "
VirtalähdeManuaalinen vinssi
Sisään vedetty pituus59 "
Vaiheen syvyys59 "
Askeleen leveys63 "
Säilytetty korkeus79 "
Työn korkeus21 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 371.95
Laivan korkeus (cm)220.98
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Cotterman ML-15W -henkilöhissi, joka on suunniteltu nostamaan työntekijä normaalisti saavuttamattomille korkeuksille huolto- ja korjaustöitä varten
    • Teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä enintään 300 lb: n kuormien nostamiseen
    • Sisältää fenolipyörät ja manuaalisen vintturin nostomekanismin
    • Varustettu askelmatikkailla, joilla pääsee lavalle
    • Kaapelinostin estää tahattoman pysähtymisen tai putoamisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN ML-15W 15 jalkaa käsikäyttöinen vinssi Henkilönostin, terästä, manuaalinen vinssi, 300 lb, 15 jalkaa