COTTERMAN M13WC C1 Kiinteät tikkaat, 15 jalkaa 8 tuuman H terästä AD7JTY 4EU21

COTTERMAN M13WC C1 kiinteät tikkaat, läpikulku 15 jalkaa 8 tuumaa H terästä

Tuote: AD7JTY Malli: M13WC C1Ristiviite: 4EU21
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,684.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteät tikkaat
Kiipeilykulma90 Tutkinnot
poistuminenEteenpäin
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
Tikkaiden korkeus12ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Pylväiden lukumäärä13
Vaiheiden määrä13
Kokonaiskorkeus15 '8 "
kokonaisleveys22 "
Rung Dia.3 / 4 "
Rungon leveys16 "
jänneväli42 "
Portaikon kulma90 Tutkinnot
Askeleen leveys16 "
Yläosan korkeus12 ft.
Ylhäältä alas aste12 ft.
PolkeaAallotettu teräs
Urasyvyys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126.9
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)477.52
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon etäisyys (12 ")
    • Portaan leveys (16 ")
    • Mukana Walk-Thru (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTikkaiden korkeusVaiheiden määräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COTTERMAN M15WC C1 Kiinteä tikkaiden turvakehikon läpikäynti 17 jalkaa. 8 tuumaa H | AB3HPD 1TGX2 M15WC C1Kiinteät tikkaat ja turvakehikko14ft.1517 '8 "28 "€2,002.49
Tarjouspyyntö
COTTERMAN M19WC C1 Kiinteä tikkaiden turvakehikon läpikäynti 21ft.8in H | AB3HPE 1TGX3 M19WC C1Kiinteät tikkaat ja turvakehikko18ft.1921 '8 "28 "€2,473.47
Tarjouspyyntö
COTTERMAN M23WC C1 Kiinteät tikkaiden turvakehikon läpikulku 25 jalkaa. 8 tuumaa H | AB3HPF 1TGX4 M23WC C1Kiinteät tikkaat ja turvakehikko22ft.2325 '8 "28 "€2,862.42
Tarjouspyyntö
COTTERMAN M25WC C1 Kiinteä tikkaiden turvakehikon läpivienti 27 jalkaa. 8 tuumaa H | AB3HPG 1TGX5 M25WC C1Kiinteät tikkaat ja turvakehikko24ft.2527 '8 "28 "€3,292.08
Tarjouspyyntö
COTTERMAN M27WC C1, kiinteät tikkaat, turvakori, läpikäynti 29 jalkaa 8 tuumaa | AB3HPH 1TGX6 M27WC C1Kiinteät tikkaat ja turvakehikko26ft.2729 '8 "28 "€3,420.74
Tarjouspyyntö
COTTERMAN M29WC C1 Kiinteä tikkaiden turvakehikon läpikulku 31ft.8in H | AB3HPJ 1TGX7 M29WC C1Kiinteät tikkaat ja turvakehikko28ft.2931 '8 "28 "€3,736.04
Tarjouspyyntö
COTTERMAN M17WC C1 kiinteät tikkaat, 19 jalkaa, 8 tuumaa, teräs H AD7JTZ 4EU22 M17WC C1Kiinteät tikkaat16ft.1719 '8 "22 "€2,221.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN M13WC C1 kiinteät tikkaat, läpikulku 15 jalkaa 8 tuumaa H terästä
€1,684.08 / yksikkö