COTTERMAN FUS101SA3C1P1 jousikuormitettu taitettava askel 4 tuuman korkeus | AB6XFN 22P023

COTTERMAN FUS101SA3C1P1 Jousikuormitteinen taitettava vaihe 4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AB6XFN Malli: FUS101SA3C1P1Ristiviite: 22P023

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€212.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikuormitettu taitettava askel
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
Mitata16
Korkeus4"
Pituus15 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys10.75 "
PolkeaSahalaitainen
KulutuspintakuvioTartuntatuki
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN FUS101SA3C1P1 Jousikuormitteinen taitettava vaihe 4 tuuman korkeus
€212.39 / yksikkö