COTTERMAN 5WP3624RA3B4B8AC1P6 Työlava Rolling Steel 50 tuuman korkeus | AB6CUE 20Z560

COTTERMAN 5WP3624RA3B4B8AC1P6 Työtaso vierivä teräs 50 tuumaa korkeus

Tuote: AB6CUE Model: 5WP3624RA3B4B8AC1P6Ristiviite: 20Z560
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,365.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työtaso
Pohjan syvyys58 "
Pohjan pituus58 "
Pohjan leveys40 "
Pohjan leveys40 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus36 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Suojakaiteiden lukumäärä3
Jalkojen lukumäärä2
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus86 "
Työlavan syvyys24 "
Lavan korkeus50 "
Platform Pituus24 "
Alustan tyyliYhden käyttöoikeuden
Alustan leveys36 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys36 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.3
Laivan korkeus (cm)218.44
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyölavan syvyysPohjan syvyysPohjan pituusLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysAskeleen leveysPolkeaHinta
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Työtaso 20 tuuman valssaava teräs | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "Sahalaitainen€431.72
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Työtaso, 20 tuuman valssaava teräs | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "Sahalaitainen€554.98
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Työtaso, 20 tuuman valssaava teräs | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "Sahalaitainen€979.39
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Työtaso 20 tuuman valssaava teräs | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "Sahalaitainen€472.99
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Työtason valssaava teräs 20 tuuman korkeudella | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "Sahalaitainen€619.92
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Työtaso 20 tuuman valssaava teräs | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "Sahalaitainen€726.09
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Työtaso, 20 tuuman valssaava teräs | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "Sahalaitainen€1,334.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 5WP3624RA3B4B8AC1P6 Työtaso vierivä teräs 50 tuumaa korkeus
€1,365.59 / yksikkö