COTTERMAN 5009R2632A6E20B4G1C1P6 rullatikkaat, kootut kaiteet, 90 tuuman korkeus | AB6CLQ 20Z404

COTTERMAN 5009R2632A6E20B4G1C1P6 vierivät tikkaat kootut kaiteetalusta, korkeus 90 tuumaa

Tuote: AB6CLQ Model: 5009R2632A6E20B4G1C1P6Ristiviite: 20Z404
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,308.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys75 "
Pohjan leveys32 "
Pohjan leveys32 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä9
Kokonaiskorkeus120 "
Työlavan syvyys20 "
Lavan korkeus90 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.05
Laivan korkeus (cm)304.8
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysPohjan leveysPohjan leveysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
COTTERMAN 5006R2630A6E20B4G1C1P6 rullatikkaat, kootut kaiteet, 60 tuuman korkeus | AB6CLM 20Z401 5006R2630A6E20B4G1C1P656 "30 "30 "690 "60 "€1,697.94
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 5007R2630A6E20B4G1C1P6 rullatikkaat, kootut kaiteet, 70 tuuman korkeus | AB6CLN 20Z402 5007R2630A6E20B4G1C1P663 "30 "30 "7100 "70 "€2,137.07
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 5008R2632A6E20B4G1C1P6 rullatikkaat, kootut kaiteet, 80 tuuman korkeus | AB6CLP 20Z403 5008R2632A6E20B4G1C1P668 "32 "32 "8110 "80 "€2,193.86
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 5010R2632A6E20B4G1C1P6 liikkuvat tikkaat koottu kaide, 100 tuuman korkeus | AB6CLR 20Z405 5010R2632A6E20B4G1C1P683 "32 "32 "10130 "100 "€2,418.94
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 5011R2632A6E20B4G1C1P6 rullatikkaat kootut kaiteet, 110 tuuman korkeus | AB6CLT 20Z406 5011R2632A6E20B4G1C1P688 "32 "32 "11140 "110 "€2,580.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 5009R2632A6E20B4G1C1P6 vierivät tikkaat kootut kaiteetalusta, korkeus 90 tuumaa
€2,308.28 / yksikkö