COTTERMAN 3WP2424A3B4B8AC2P6 Työtaso, teräs, yhden tason tyylinen, 30 tuuman korin korkeus | CE9BMP 21VC16

COTTERMAN 3WP2424A3B4B8AC2P6 työtaso, terästä, yhden pääsyn työtaso, 30 tuuman työtason korkeus

Varastossa
Tuote: CE9BMP Model: 3WP2424A3B4B8AC2P6Ristiviite: 21VC16

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€712.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pääsyn liikkuva alusta
Pohjan syvyys43 "
Pohjan leveys28 "
Kiipeilykulma50 astetta
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Suojakaiteiden lukumäärä0
Jalkojen lukumäärä2
Modulaaristen kansien määrä0
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus2 jalkaa 6 "
Työlavan syvyys24 "
Lavan korkeus30 "
Alustan tyyliYhden käyttöoikeuden
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPohjan syvyysPohjan leveysTyölavan syvyysLavan korkeusAlustan leveysVaiheen syvyysAskeleen leveysHinta
COTTERMAN 7WP2424RA3B4B8AC2P6 Työtaso, teräs, yhden tason tyylinen, 70 tuuman korin korkeus | CE9BKW 21VE62 7WP2424RA3B4B8AC2P68 jalkaa 10 "106 "28 "24 "70 "24 "7"24 "€1,265.66
COTTERMAN 7WP2436RA3B4B8AC2P6 Työtaso, teräs, yhden tason tyylinen, 70 tuuman korin korkeus | CE9BKX 21VE63 7WP2436RA3B4B8AC2P68 jalkaa 10 "106 "28 "36 "70 "24 "7"24 "€1,381.24
COTTERMAN 7WP2448RA3B4B8AC2P6 Työtaso, teräs, yhden tason tyylinen, 70 tuuman korin korkeus | CE9BKY 21VE64 7WP2448RA3B4B8AC2P68 jalkaa 10 "106 "28 "48 "70 "24 "7"24 "€1,863.86
COTTERMAN 7WP2460RA3B4B8AC2P6 Työtaso, teräs, yhden tason tyylinen, 70 tuuman korin korkeus | CE9BKZ 21VE65 7WP2460RA3B4B8AC2P68 jalkaa 10 "111 "28 "60 "70 "24 "7"24 "€1,927.79
COTTERMAN 7WP3624RA3B4B8AC2P6 Työtaso, teräs, yhden tason tyylinen, 70 tuuman korin korkeus | CE9BLA 21VE66 7WP3624RA3B4B8AC2P68 jalkaa 10 "106 "40 "24 "70 "36 "7"36 "€1,825.04
COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC2P6 Työtaso, teräs, yhden tason tyylinen, 70 tuuman korin korkeus | CE9BLB 21VE67 7WP3636RA3B4B8AC2P68 jalkaa 10 "106 "40 "36 "70 "36 "7"36 "€1,943.33
COTTERMAN 7WP3648RA3B4B8AC2P6 Työtaso, teräs, yhden tason tyylinen, 70 tuuman korin korkeus | CE9BLC 21VE68 7WP3648RA3B4B8AC2P68 jalkaa 10 "106 "40 "48 "70 "36 "7"36 "€2,180.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 3WP2424A3B4B8AC2P6 työtaso, terästä, yhden pääsyn työtaso, 30 tuuman työtason korkeus
€712.18 / yksikkö