COTTERMAN 3TA26A3E10B8C50P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 30 tuuman korkeus | AC9CNK 3FMH8

COTTERMAN 3TA26A3E10B8C50P6 vierivät tikkaat hitsatut kaidetaso, 30 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC9CNK Model: 3TA26A3E10B8C50P6Ristiviite: 3FMH8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€987.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista ja rulla tikkaita
ToimintatyyppiKallista ja rullaa
Kokoonpantuna / kokoamattomanaHitsatut
Pohjan syvyys30 "
Pohjan leveys28 "
Pohjan leveys28 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus350 lb
MateriaaliHitsattu alumiini
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus60 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus30 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliToimintatyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusAlustan leveysHinta
COTTERMAN 2TA18A3E10B8C50P6 vierivät tikkaat hitsatut kaiteet, 20 tuuman korkeus | AB6CRB 20Z511 2TA18A3E10B8C50P6Hitsattu alumiiniKallista ja rullaa24 "250 "10 "20 "16 "€644.94
COTTERMAN 3TA18A3E10B8C50P6 hitsattavat kaidetelineet 30 tuumaa | AB6CRC 20Z512 3TA18A3E10B8C50P6Hitsattu alumiiniKallista ja rullaa30 "360 "10 "30 "16 "€860.48
COTTERMAN 4TA18A3E10B8C50P6 hitsatut kaideteline 40 tuuman korkeudella | AB6CRD 20Z513 4TA18A3E10B8C50P6Hitsattu alumiiniKallista ja rullaa37 "470 "10 "40 "16 "€982.67
COTTERMAN 5TA18A3E10B8C50P6 Rullaportaat, hitsatut käsijohteet 50 tuuman korkeudella | AB6CRE 20Z514 5TA18A3E10B8C50P6AlumiiniJalka Pedal43 "580 "10 "50 "16 "€1,167.00
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 2TA18A3E20B8C50P6 Vierivät tikkaat hitsatut kaiteet, 20 tuuman korkeus | AB6CRF 20Z515 2TA18A3E20B8C50P6Hitsattu alumiiniKallista ja rullaa34 "250 "20 "20 "16 "€816.51
COTTERMAN 3TA18A3E20B8C50P6 hitsattavat kaidetelineet 30 tuumaa | AB6CRG 20Z516 3TA18A3E20B8C50P6Hitsattu alumiiniKallista ja rullaa40 "360 "20 "30 "16 "€978.72
COTTERMAN 4TA18A3E20B8C50P6 Hitsaustelineet 40 tuuman korkeus | AB6CRH 20Z517 4TA18A3E20B8C50P6Hitsattu alumiiniKallista ja rullaa47 "470 "20 "40 "16 "€1,151.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 3TA26A3E10B8C50P6 vierivät tikkaat hitsatut kaidetaso, 30 tuuman korkeus
€987.55 / yksikkö