COTTERMAN 5TA18A3E10B8C50P6 Rullaportaat, hitsatut käsijohteet 50 tuuman korkeudella | AB6CRE 20Z514

COTTERMAN 5TA18A3E10B8C50P6 vierivät tikkaat hitsatut kaidetaso, 50 tuuman korkeus

Tuote: AB6CRE Model: 5TA18A3E10B8C50P6Ristiviite: 20Z514
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,167.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaHitsatut
Pohjan syvyys43 "
Pohjan leveys20 "
Pohjan leveys20 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunKirkastunut
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus350 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus80 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus50 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliToimintatyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusAlustan leveysHinta
COTTERMAN 2TA18A3E10B8C50P6 vierivät tikkaat hitsatut kaiteet, 20 tuuman korkeus | AB6CRB 20Z511 2TA18A3E10B8C50P6Hitsattu alumiiniKallista ja rullaa24 "250 "10 "20 "16 "€644.94
COTTERMAN 3TA18A3E10B8C50P6 hitsattavat kaidetelineet 30 tuumaa | AB6CRC 20Z512 3TA18A3E10B8C50P6Hitsattu alumiiniKallista ja rullaa30 "360 "10 "30 "16 "€860.48
COTTERMAN 4TA18A3E10B8C50P6 hitsatut kaideteline 40 tuuman korkeudella | AB6CRD 20Z513 4TA18A3E10B8C50P6Hitsattu alumiiniKallista ja rullaa37 "470 "10 "40 "16 "€982.67
COTTERMAN 2TA18A3E20B8C50P6 Vierivät tikkaat hitsatut kaiteet, 20 tuuman korkeus | AB6CRF 20Z515 2TA18A3E20B8C50P6Hitsattu alumiiniKallista ja rullaa34 "250 "20 "20 "16 "€816.51
COTTERMAN 3TA18A3E20B8C50P6 hitsattavat kaidetelineet 30 tuumaa | AB6CRG 20Z516 3TA18A3E20B8C50P6Hitsattu alumiiniKallista ja rullaa40 "360 "20 "30 "16 "€978.72
COTTERMAN 4TA18A3E20B8C50P6 Hitsaustelineet 40 tuuman korkeus | AB6CRH 20Z517 4TA18A3E20B8C50P6Hitsattu alumiiniKallista ja rullaa47 "470 "20 "40 "16 "€1,151.90
COTTERMAN 5TA18A3E20B8C50P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 50 tuuman korkeus | AB6CRJ 20Z518 5TA18A3E20B8C50P6AlumiiniJalka Pedal54 "580 "20 "50 "16 "€1,336.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 5TA18A3E10B8C50P6 vierivät tikkaat hitsatut kaidetaso, 50 tuuman korkeus
€1,167.00 / yksikkö