COTTERMAN 2TR18A3E20B8D3C1P6 Kippi- ja kääntötikkaat, 20 tuuman lavakorkeus, 20 tuuman taso Dp | CR2PZE 21VA51

COTTERMAN 2TR18A3E20B8D3C1P6 kallistus- ja rullatikkaat, 20 tuuman työlavan korkeus, 20 tuuman taso Dp

Varastossa
Tuote: CR2PZE Model: 2TR18A3E20B8D3C1P6Ristiviite: 21VA51

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€615.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista ja rulla tikkaita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
COTTERMAN 6510R1830A1E10B4BC1P6 vierivät tikkaat, 100 tuuman lavakorkeus, 10 tuuman lavan Dp, 16 tuuman työlavan leveys | CR2NCC 21VD92 6510R1830A1E10B4BC1P6Rolling tikkaat€2,062.24
COTTERMAN 1010R2632A6E10B4AC1P6 vierivät tikkaat, 100 tuuman lavakorkeus, 10 tuuman taso Dp, 24 tuuman työlavan leveys | CR2NCD 21UU83 1010R2632A6E10B4AC1P6Rolling tikkaat€1,485.58
COTTERMAN 4010R2632A1E10B4C1P6 vierivät tikkaat, 100 tuuman lavakorkeus, 10 tuuman taso Dp, 24 tuuman lavan leveys | CR2NCE 21VC50 4010R2632A1E10B4C1P6Rolling tikkaat€4,966.19
COTTERMAN 1010R2632A6E10B4C2P6 vierivät tikkaat, 100 tuuman lavakorkeus, 10 tuuman taso Dp, 24 tuuman lavan leveys | CR2NCF 21UU84 1010R2632A6E10B4C2P6Rolling tikkaat€1,469.57
COTTERMAN 1510R2632A2E10B4W4C2P6 vierivät tikkaat, 100 tuuman lavakorkeus, 10 tuuman taso Dp, 24 tuuman työlavan leveys | CR2NCG 21UX71 1510R2632A2E10B4W4C2P6Rolling tikkaat€1,781.75
COTTERMAN 1510R2632A3E10B4W5C1P6 vierivät tikkaat, 100 tuuman lavakorkeus, 10 tuuman taso Dp, 24 tuuman työlavan leveys | CR2NCH 21UX74 1510R2632A3E10B4W5C1P6Rolling tikkaat€1,575.29
COTTERMAN 1010R2632A2E10B4AC1P6 vierivät tikkaat, 100 tuuman lavakorkeus, 10 tuuman taso Dp, 24 tuuman työlavan leveys | CR2NCJ 21UU73 1010R2632A2E10B4AC1P6Rolling tikkaat€1,702.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 2TR18A3E20B8D3C1P6 kallistus- ja rullatikkaat, 20 tuuman työlavan korkeus, 20 tuuman taso Dp
€615.14 / yksikkö