COTTERMAN 1010R2632A2E20B4C1P6 vierivät tikkaat kootut kaiteetalusta 100 tuuman korkeus | AF2YWG 6ZEY5

COTTERMAN 1010R2632A2E20B4C1P6 liikkuvat tikkaat koottu kaidetaso, 100 tuuman korkeus

Tuote: AF2YWG Model: 1010R2632A2E20B4C1P6Ristiviite: 6ZEY5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,777.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys84 "
Pohjan leveys32 "
Pohjan leveys32 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPaistettu jauhetakissa
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä10
Kokonaiskorkeus130 "
Työlavan syvyys20 "
Lavan korkeus100 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.9
Laivan korkeus (cm)330.2
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKaiteet mukanaToimintatyyppiKokoonpantuna / kokoamattomanaMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysHinta
COTTERMAN 1004R2630A6E10B3C1P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 40 tuuman korkeus | AB3HNW 1TGW4 1004R2630A6E10B3C1P6Rolling tikkaatKylläPainoHitsatutHitsattu teräs470 "10 "€619.11
COTTERMAN 1009R2632A6E10B4C1P6 kootut tikkaat, kootut kaiteet, 90 tuuman korkeus | AB3HNX 1TGW5 1009R2632A6E10B4C1P6Rolling tikkaatKylläJalka PedalkoollaHitsattu teräs9120 "10 "€1,584.50
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1004R2630A1E30B3C1P6 Hitsaustelineet 40 tuuman korkeudella | AB6CMJ 20Z421 1004R2630A1E30B3C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKylläKallista ja rullaaHitsatutTeräs470 "30 "€921.53
COTTERMAN 1004R2630A3E30B3C1P6 Hitsaustelineet 40 tuuman korkeus | AB6CMK 20Z422 1004R2630A3E30B3C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKylläKallista ja rullaaHitsatutTeräs470 "30 "€1,045.43
COTTERMAN 1004R2630A6E30B3C1P6 Hitsaustelineet 40 tuuman korkeus | AB6CML 20Z423 1004R2630A6E30B3C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKylläKallista ja rullaaHitsatutTeräs470 "30 "€969.33
COTTERMAN 1005R2630A1E30B4C1P6 valssaustikkaat hitsatut kaiteet, 50 tuuman korkeus | AB6CMM 20Z424 1005R2630A1E30B4C1P6Rolling tikkaatKylläJalka PedalHitsatutTeräs580 "30 "€1,265.71
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1005R2630A3E30B4C1P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 50 tuuman korkeus | AB6CMN 20Z425 1005R2630A3E30B4C1P6Rolling tikkaatKylläJalka PedalHitsatutTeräs580 "30 "€1,318.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 1010R2632A2E20B4C1P6 liikkuvat tikkaat koottu kaidetaso, 100 tuuman korkeus
€1,777.56 / yksikkö