Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COSCO 038942 kaulanauha musta PK6 | AH6XCF 36JN27

COSCO 038942 Musta kaulanauha PK6

Varastossa
Tuote: AH6XCF Malli: 038942Ristiviite: 36JN27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpillinnaru
VäriMusta
YhteysIrrotettava lukko
Syvyys1/32
Korkeus23
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
COSCO 038948 Lanyard Pink PK6 | AH6XCM 36JN33 038948Vaaleanpunainen€60.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COSCO 038942 Musta kaulanauha PK6
€59.72 / yksikkö