CORONA TOOLS 03-827P Melakyltti Stop/Slow Abs Muovi | AE7TFT 6AFT7

CORONA TOOLS 03-827P Melakyltti Stop/Slow Abs Muovi

Varastossa
Tuote: AE7TFT Malli: 03-827PRistiviite: 6AFT7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMeloa merkki
VäriPunainen / Oranssi
Kokonaiskorkeus50 "
Merkki korkeus81 "
AllekirjoitusmateriaaliABS Plastic
Kyltin leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.68
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORONA TOOLS 03-827P Melakyltti Stop/Slow Abs Muovi
€117.71 / yksikkö