Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN N955 630 Vipu Lukolla Ed5000 Series Grade 1 | AA8HHJ 18F629

CORBIN N955 630 Vipu Lukolla Ed5000 Series Grade 1

Varastossa
Tuote: AA8HHJ Malli: N955 630Ristiviite: 18F629

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€871.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu lukituksella
Oven luovutusOikea käsi käännettävä
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle5"
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusSuorittaa loppuunPaloHinta
CORBIN N655 626 Vipu Lukolla Ed8000 Series Grade 1 | AA8HHE 18F625 N655 626Ei-käteväSatin ChromeEi€376.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN N955 630 Vipu Lukolla Ed5000 Series Grade 1
€871.68 / yksikkö