Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN CL3820 NZD 626 Ovenvivun lukitusvipu suorakulmainen AC6ATQ 32J256

CORBIN CL3820 NZD 626 Oven vivun lukkovivun oikea kulma

Varastossa
Tuote: AC6ATQ Malli: CL3820 NZD 626Ristiviite: 32J256

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€333.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Toimintoyksityisyys
Luokka2
Kahva materiaaliMessinki, pronssi, teräs
keyingAvain eri
SijaintityyppiSisäovet, vähittäiskauppa, monen perheen ravintolat
Lukitustoimintoyksityisyys
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4"
LakotyyppiKaareva huuli
TyyliVipu, suorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoeräHinta
CORBIN CL3851 NZD 626 Oven vipun lukitusvivun sisääntulo | AC6ATN 32J254 CL3851 NZD 626Satin ChromemerkintäVipu€570.92
CORBIN CL3810 NZD 626 Ovenvivun lukitusvipu suorakulmainen AC6ATP 32J255 CL3810 NZD 626Satin ChromeKulkuVipu€314.36
CORBIN CL3857 NZD 626 Ovenvivun lukitusvipu suorakulmainen AC6ATR 32J257 CL3857 NZD 626Satin ChromevarastohuoneVipu€357.09
CORBIN CL3855 NZD 626 Ovenvivun lukitusvipu suorakulmainen AC6ATT 32J258 CL3855 NZD 626Satin ChromeLuokkahuoneVipu€383.38
CORBIN CL3851 NZD 10B Ovivipu Lukitusvipu suorakulma | AC6ATU 32J259 CL3851 NZD 10BHapetettu öljy hierottu pronssimerkintäVipu€393.45
CORBIN CL3810 NZD 10B Ovenvivun lukitusvipu suorakulmainen AC6ATV 32J260 CL3810 NZD 10BHapetettu öljy hierottu pronssiKulkuVipu€309.36
CORBIN CL3820 NZD 10B Ovenvivun lukitusvipu suorakulmainen AC6ATW 32J261 CL3820 NZD 10BHapetettu öljy hierottu pronssiyksityisyysVipu€332.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN CL3820 NZD 626 Oven vivun lukkovivun oikea kulma
€333.48 / yksikkö