Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN CL3361 AZD 626 Lever Lockset Keyed Sisäänkäynti Kiinteä | AH9LRV 40JG62

CORBIN CL3361 AZD 626 Vipulukkosarja Avainsisäänkäynti kiinteä

Varastossa
Tuote: AH9LRV Malli: CL3361 AZD 626Ristiviite: 40JG62

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€895.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu Lockset
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Ydintyyppikiinteä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahva materiaaliPainevalu sinkki
Kahvan tyyppiVipu
Keskeinen materiaaliMessinki / nikkeli hopea
Avaimen tyyppiToisin
Kiilauran tyyppiCorbin L4
SijaintityyppiKaupallinen, institutionaalinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyErittäin raskas
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Vaadittu oven paksuus1-3 / 4 "- 2"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiASA / Curved Lip Strike
TyyliCL3300 Suora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1752
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvaimen tyyppiKiilauran tyyppiAvainten määräNastojen lukumääräTyyliHinta
CORBIN CL3310 PZD 626 Vivun lukitusmekanismi | AH9LND 40JF77 CL3310 PZD 626Ei avaintaEi eristetty--3300 kaareva€819.21
CORBIN CL3320 PZD 626 Vivun lukitus - Yksityisyyden suoja | AH9LNE 40JF78 CL3320 PZD 626Ei avaintaEi eristetty--3300 kaareva€948.74
CORBIN CL3320H PZD 626 -vipu Lockset -sairaalan tietosuojamekanismi | AH9LNF 40JF79 CL3320H PZD 626Ei avaintaEi eristetty--3300 kaareva€838.32
CORBIN CL3320TO PZD 626 Vivun lukituslaitteen aikakatkaisu mekaaninen | AH9LNG 40JF80 CL3320TO PZD 626Ei avaintaEi eristetty--3300 kaareva€820.08
CORBIN CL3329 PZD 626 Vivun lukitsin Hotel Mekaaninen kiinteä | AH9LNH 40JF81 CL3329 PZD 626ToisinCorbin L4263300 kaareva€1,089.93
CORBIN CL3332 PZD 626 Vipu Lockset Institution Mechanic Fixed AH9LNJ 40JF82 CL3332 PZD 626ToisinCorbin L4263300 kaareva€1,095.81
CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 -vipu Lockset Institution IC 6-nastainen AH9LNK 40JF83 CL3332 PZD 626 CL6Ei avaintaEi eristetty--3300 kaareva€1,128.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN CL3361 AZD 626 Vipulukkosarja Avainsisäänkäynti kiinteä
€895.55 / yksikkö