COPELAND ZR84KCE-TF5-950 Ilmastointilaitteen Kompressori 85500 Btuh 200/230v R-22 | AF6RYA 20HN13

COPELAND ZR84KCE-TF5-950 ilmastointilaitteen kompressori 85500 Btuh 200/230v R-22

Varastossa
Tuote: AF6RYA Malli: ZR84KCE-TF5-950Ristiviite: 20HN13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,511.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikompressori
Ympäristön lämpötila @ ARI-standardit95-astetta F
Ampeeria23.20
Pohjalevyn pituus7-1 / 2 "
Pohjan kiinnityksen leveys7-1 / 2 "
BtuH85,500
Korkeus18.75 "
Hz60
Pituus10.375 "
Linjayhteyden purkutunnus7 / 8 "
Linjayhteyden imutunnus1-1 / 8 "
Nimellinen HP7
Vaihe3
Kylmäaineen tyyppiR-22
Kompressoriöljyn tyyppiPOE
Jännite200/230
Leveys11 15 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.2
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)45.25
Laivan leveys (cm)37.31
HS-koodi8414308010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lauhdutuslämpötila @ ARI-standardit (130 astetta F)
    • Höyrystymislämpötila @ ARI -standardit (45 astetta F)
    • Nestemäisen lämpötilan @ ARI-standardit (115 astetta F)
    • Paluukaasulämpötila @ ARI-standardit (65 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKorkeusPituusVaiheJänniteLeveysHinta
COPELAND ZR61KCE-TFE-930 ilmastointikompressori 62000 Btuh 575v R-22 | AF6RNJ 20HN04 ZR61KCE-TFE-9306.1062,00017.75 "9 11 / 16 "35759 11 / 16 "€3,213.05
COPELAND ZR68KCE-TF5-930 ilmastointikompressori 70000 Btuh 200 / 230v R-22 | AF6RNK 20HN05 ZR68KCE-TF5-93018.4070,00017.75 "9 11 / 16 "3200/2309 11 / 16 "€3,148.60
COPELAND ZR68KCE-TF5-950 ilmastointikompressori 70000 Btuh 200 / 230v R-22 | AF6RNL 20HN06 ZR68KCE-TF5-95018.4070,00017.75 "9 11 / 16 "3200/2309 11 / 16 "€3,088.76
COPELAND ZR68KCE-TFD-930 ilmastointikompressori 70000 Btuh 460v R-22 | AF6RNM 20HN07 ZR68KCE-TFD-9309.2070,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "€3,097.19
COPELAND ZR61KCE-PFV-950 ilmastointikompressori 62000 Btuh 208 / 230v R-22 | AF6RXP 20HM98 ZR61KCE-PFV-95024.8062,00017.75 "9 11 / 16 "1208/2309 11 / 16 "€3,036.59
COPELAND ZR61KCE-TFD-930 ilmastointikompressori 62000 Btuh 460v R-22 | AF6RXT 20HN02 ZR61KCE-TFD-9308.3062,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "€3,207.53
COPELAND ZR61KCE-TFD-950 ilmastointikompressori 62000 Btuh 460v R-22 | AF6RXU 20HN03 ZR61KCE-TFD-9508.3062,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "€3,201.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPELAND ZR84KCE-TF5-950 ilmastointilaitteen kompressori 85500 Btuh 200/230v R-22
€5,511.99 / yksikkö