COPELAND ZR48K5E-TF5-800 Ilmastointilaite Kompressori 48200 BtuH 200/230V R-22 | AF6RXC 20HM84

COPELAND ZR48K5E-TF5-800 Ilmastointilaite Kompressori 48200 BtuH 200/230V R-22

Varastossa
Tuote: AF6RXC Malli: ZR48K5E-TF5-800Ristiviite: 20HM84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,949.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikompressori
Ympäristön lämpötila @ ARI-standardit95-astetta F
Ampeeria12.15
Pohjalevyn pituus7-1 / 2 "
Pohjan kiinnityksen leveys7-1 / 2 "
BtuH48,200
Korkeus16 15 / 16 "
Hz60
Pituus9 11 / 16 "
Linjayhteyden purkutunnus1 / 2 "
Linjayhteyden imutunnus7 / 8 "
Nimellinen HP4
Vaihe3
Kylmäaineen tyyppiR-22
Kompressoriöljyn tyyppiPOE
Jännite200/230
Leveys9 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.595
Laivan korkeus (cm)48.9
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)32.7
HS-koodi8414308010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lauhdutuslämpötila @ ARI-standardit (130 astetta F)
    • Höyrystymislämpötila @ ARI -standardit (45 astetta F)
    • Nestemäisen lämpötilan @ ARI-standardit (115 astetta F)
    • Paluukaasulämpötila @ ARI-standardit (65 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKorkeusPituusVaiheJänniteLeveysHinta
COPELAND ZR16K5E-PFV-800 Ilmastointikompressori 15500 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RVZ 20HM58 ZR16K5E-PFV-8006.515,50015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€1,785.42
COPELAND ZR18K5E-PFV-800 Ilmastointikompressori 18000 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWA 20HM59 ZR18K5E-PFV-8007.618,00015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€1,902.93
COPELAND ZR21K5E-PFV-800 Ilmastointikompressori 21000 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWC 20HM61 ZR21K5E-PFV-8008.721,00015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€1,899.61
COPELAND ZR21K5E-TF5-800 Ilmastointikompressori 21000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RWD 20HM62 ZR21K5E-TF5-8006.221,00015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "€2,338.77
COPELAND ZR21K5E-TFD-800 Ilmastointikompressori 21000 BtuH 460V R-22 | AF6RWE 20HM63 ZR21K5E-TFD-8003.1521,00015 55 / 64 "9.5 "34609.5 "€2,329.86
COPELAND ZR25K5E-PFV-800 Ilmastointikompressori 25300 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWF 20HM64 ZR25K5E-PFV-8008.725,30015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€1,920.29
COPELAND ZR25K5E-TF5-800 Ilmastointikompressori 25300 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RWG 20HM65 ZR25K5E-TF5-8007.1025,30015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "€2,441.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPELAND ZR48K5E-TF5-800 Ilmastointilaite Kompressori 48200 BtuH 200/230V R-22
€2,949.75 / yksikkö