COPELAND ZP25K5E-PFV-830 ilmastointikompressori 25,200 1 BtuH 11.1-vaihe XNUMX A

Varastossa
Tuote: AH9KVH Malli: ZP25K5E-PFV-830Ristiviite: 40CH46

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,511.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikompressori
Ympäristön lämpötila @ ARI-standardit95-astetta F
Ampeeria11.1
Pohjalevyn pituus7.5
Pohjan kiinnityksen leveys7-1 / 2 "
Pohjan kiinnitys (keskellä) kolmio16-1 / 64 "
BtuH25,200
Korkeus15 17 / 64 "
Hz60
Pituus9 9 / 16 "
Linjayhteyden purkutunnus1 / 2 "
Linjayhteyden imutunnus3 / 4 "
Nimellinen HP2-7/64
Vaihe1
Mahdollinen releValmistaja 014-0061-27
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Suorita kondensaattori MF / Volt40/370
Aloita korkki. MFD / volttia88 - 106/330
Kompressoriöljyn tyyppiPOE
Jännite208/230
Leveys9 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Höyrystymislämpötila @ ARI-standardit: 45 astetta F
    • Lauhdutuslämpötila @ ARI-standardit: 130 astetta F
    • Paluukaasulämpötila @ ARI-standardit: 65 astetta F
    • Nestelämpötila @ ARI-standardit: 115 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKorkeusPituusVaiheJänniteLeveysHinta
COPELAND ZP16K5E-PFV-830 A / C -kompressori 15,500 BtuH 1-vaihe 7.3 | AH9KVD 40CH42 ZP16K5E-PFV-8307.315,50015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,348.40
COPELAND ZP20K5E-PFV-830 A / C-kompressori 20,000 BtuH 1-vaihe 9.1 | AH9KVE 40CH43 ZP20K5E-PFV-8309.120,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,182.65
COPELAND ZP21K5E-PFV-830 A / C-kompressori 21,300 BtuH 1-vaihe 9.5 | AH9KVF 40CH44 ZP21K5E-PFV-8309.521,30015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,210.09
COPELAND ZP24K5E-PFV-830 A / C -kompressori 24,000 BtuH 1-vaiheinen 10.6A | AH9KVG 40CH45 ZP24K5E-PFV-83010.624,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,233.17
COPELAND ZP29K5E-PFV-830 A / C -kompressori 29,000 BtuH 1-vaiheinen 12.7A | AH9KVJ 40CH47 ZP29K5E-PFV-83012.729,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,369.84
COPELAND ZP34K5E-PFV-830 A / C -kompressori 34,500 BtuH 1-vaiheinen 15.6A | AH9KVL 40CH49 ZP34K5E-PFV-83015.634,50016 15 / 16 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,289.22
COPELAND ZP39K5E-PFV-830 A / C -kompressori 39,000 BtuH 1-vaiheinen 17.5A | AH9KVM 40CH50 ZP39K5E-PFV-83017.539,00016 15 / 16 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,939.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPELAND ZP25K5E-PFV-830 ilmastointikompressori 25,200 1 BtuH 11.1-vaihe XNUMX A
€2,511.31 / yksikkö