Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COPE 48-02CV: n liitoslevy pystysuunnassa säädettävä Pr | AC2ADE 2HCN7

COPE 48-02CV Jatkolevy pystysuunnassa säädettävä Pr

Varastossa
Tuote: AC2ADE Malli: 48-02CVRistiviite: 2HCN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkoslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
ToimintoKäytettäväksi 4 "kuorman syvyyden alumiinitikkaiden kanssa
Korkeus4"
Pituus7.75 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiPystysuora ja säädettävä
Leveys0.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPE 48-02CV Jatkolevy pystysuunnassa säädettävä Pr
€76.95 / yksikkö