COPE 3B48-24SL-12-09 tikkaat, lokero 12 jalkaa x 24 tuumaa, leveys 100 paunaa | AC2ACX 2HCL5

COPE 3B48-24SL-12-09 Tikasalusta 12 jalkaa pituus x 24 tuumaa leveys 100 lb korkki

Tuote: AC2ACX Model: 3B48-24SL-12-09Ristiviite: 2HCL5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€347.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat tarjotin
Koko100 lb / per ft, 12 jalkaa
Korkeus5.25 "
Pituus12ft.
MateriaaliAlumiini
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)65.53
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
COPE 1B48-12SL-12-09 tikkaat, 12 jalan pituus x 12 tuuman leveys 75 paunan korkki | AC2ACU 2HCL2 1B48-12SL-12-0975 lb / ft, 12 ft. Jänneväli12 "€286.87
Tarjouspyyntö
COPE 1B48-24SL-12-09 tikkaat, 12 jalan pituus x 24 tuuman leveys 75 paunan korkki | AC2ACV 2HCL3 1B48-24SL-12-0975 lb / ft, 12 ft. Jänneväli24 "€322.32
Tarjouspyyntö
COPE 3B48-12SL-12-09 tikkaat, 12 jalan pituus x 12 tuuman leveys, 100 paunan korkki | AC2ACW 2HCL4 3B48-12SL-12-09100 lb / per ft, 12 jalkaa12 "€304.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPE 3B48-24SL-12-09 Tikasalusta 12 jalkaa pituus x 24 tuumaa leveys 100 lb korkki
€347.39 / yksikkö