Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER TOOLS 06177 Byrettiharjatuulettimen kärki 1/2 x 30 tuuman pituus valkoinen | AF3PVP 8ANP4

COOPER TOOLS 06177 Byrettiharjan tuulettimen kärki 1/2 x 30 tuumaa, pituus valkoinen

Varastossa
Tuote: AF3PVP Malli: 06177Ristiviite: 8ANP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByrettiharja
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliNylon
Harja Dia.1 / 2 "
Harjan pituus3.25 "
Kokonaispituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjasmateriaaliHarja Dia.KokonaispituusHinta
COOPER TOOLS 06176 Byrettiharjatuulettimen kärki 3/4 x 36 tuuman pituus | AF4QVF 9GAW4 06176Luonnollinen3 / 4 "36 "€8.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER TOOLS 06177 Byrettiharjan tuulettimen kärki 1/2 x 30 tuumaa, pituus valkoinen
€9.37 / yksikkö