Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER TOOLS 06176 Byrettiharjatuulettimen kärki 3/4 x 36 tuuman pituus | AF4QVF 9GAW4

COOPER TOOLS 06176 Byrettiharjan tuulettimen kärki, pituus 3/4 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4QVF Malli: 06176Ristiviite: 9GAW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByrettiharja
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliLuonnollinen
Harja Dia.3 / 4 "
Harjan pituus3.25 "
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.69
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjasmateriaaliHarja Dia.KokonaispituusHinta
COOPER TOOLS 06177 Byrettiharjatuulettimen kärki 1/2 x 30 tuuman pituus valkoinen | AF3PVP 8ANP4 06177Nylon1 / 2 "30 "€9.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER TOOLS 06176 Byrettiharjan tuulettimen kärki, pituus 3/4 x 36 tuumaa
€8.47 / yksikkö