Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER B-LINE BG-32-E-2-4 Putkiliitin 25 lb Max laippa 1 / 8-1 / 4 In | AD9FMY 4RHU4

COOPER B-LINE BG-32-E-2-4 putkikiinnike 25 lb Max laippa 1/8-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9FMY Malli: BG-32-E-2-4Ristiviite: 4RHU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdinpidike
Suorittaa loppuunSinkkifosfaatti
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER B-LINE BG-32-E-2-4 putkikiinnike 25 lb Max laippa 1/8-1/4 tuumaa
€7.39 / yksikkö