Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS TW3-0-8 Digitaalinen ajastin 99 Min.59 Sec | AC6MRK 35R639

COOPER ATKINS TW3-0-8 digitaalinen ajastin 99 min.59 sek

Varastossa
Tuote: AC6MRK Malli: TW3-0-8Ristiviite: 35R639

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitoimi ajastin
Maks. Ajan asetus99 min. 59 s.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9106905510
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS TW3-0-8 digitaalinen ajastin 99 min.59 sek
€35.04 / yksikkö