Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS TM99A Termistorin lämpömittarin puhelinpistoke | AG3FEE 33HP78

COOPER ATKINS TM99A termistorilämpömittarin puhelinpistoke

Varastossa
Tuote: AG3FEE Malli: TM99ARistiviite: 33HP78

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermistorin lämpömittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi(2) AAA
Data HoldKyllä
Syvyys1.125 "
näyttöLCD-näyttö taustavalolla
Korkeus6.5 "
AnturiliitinPhono-pistoke
päätöslauselma0.1 Tutkinnot
Temp. tarkkuus+/- 0.2 astetta C tai +/- 0.5% lukemasta
Temp. alue-40 - 302 astetta F
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9025198080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppinäyttöAnturiliitinpäätöslauselmaTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
COOPER ATKINS SH66A Termistorilämpömittari -40 - 300 f lcd AC3FDW 2T618 SH66A9Vnestekidenäyttö1/8 "Phono-pistoke0.1-astetta F+/- 0.3 astetta F tai +/- 0.5% lukemasta-40 - 300 astetta F€466.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS TM99A termistorilämpömittarin puhelinpistoke
€373.51 / yksikkö