Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS SH66A Termistorilämpömittari -40 - 300 f lcd AC3FDW 2T618

COOPER ATKINS SH66A termistorilämpömittari -40 - 300f LCD

Varastossa
Tuote: AC3FDW Malli: SH66ARistiviite: 2T618

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermistorin lämpömittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
KalibrointitodistusFDA
näyttönestekidenäyttö
Anturiliitin1/8 "Phono-pistoke
päätöslauselma0.1-astetta F
Temp. tarkkuus+/- 0.3 astetta F tai +/- 0.5% lukemasta
Temp. alue-40 - 300 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppinäyttöAnturiliitinpäätöslauselmaTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
COOPER ATKINS TM99A Termistorin lämpömittarin puhelinpistoke | AG3FEE 33HP78 TM99A(2) AAALCD-näyttö taustavalollaPhono-pistoke0.1 Tutkinnot+/- 0.2 astetta C tai +/- 0.5% lukemasta-40 - 302 astetta F€373.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS SH66A termistorilämpömittari -40 - 300f LCD
€466.70 / yksikkö