Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0116.1A21X50 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen 1.99 1.85 3.25 Musta | AC9GGJ 3GFY7

KIPP K0116.1A21X50 säädettävä kahva 1/4-20 ulkoinen 1.99 1.85 3.25 musta

Varastossa
Tuote: AC9GGJ Malli: K0116.1A21X50Ristiviite: 3GFY7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus3.25 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus1.99 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUlkoiset langat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0428
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0116.1A21 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Sisäinen 1.85 1.28 Musta | AC9GDP 3GFP6 K0116.1A211.28 "1.85 "-Sisäiset langat€17.36
KIPP K0116.2A21 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Sisäinen 2.93 1.79 Musta | AC9GDU 3GFR1 K0116.2A211.79 "2.93 "-Sisäiset langat€21.37
KIPP K0116.1A21X10 Säädettävä kahva 1/4-20 Ulkoinen 0.39 1.85 1.67 Musta | AC9GGA 3GFX8 K0116.1A21X101.67 "1.85 "0.39 "Ulkoiset langat€18.18
KIPP K0116.1A21X15 säädettävä kahva 1 / 4-20 ulkoinen 0.59 1.85 1.87 musta | AC9GGB 3GFX9 K0116.1A21X151.87 "1.85 "0.59 "Ulkoiset langat€18.55
KIPP K0116.1A21X20 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen 0.78 1.85 2.07 Musta | AC9GGC 3GFY1 K0116.1A21X202.07 "1.85 "0.78 "Ulkoiset langat€18.55
KIPP K0116.1A21X25 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen 0.99 1.85 2.26 Musta | AC9GGD 3GFY2 K0116.1A21X252.26 "1.85 "0.99 "Ulkoiset langat€18.55
KIPP K0116.1A21X30 säädettävä kahva 1 / 4-20 ulkoinen 1.18 1.85 2.46 musta | AC9GGE 3GFY3 K0116.1A21X302.46 "1.85 "1.18 "Ulkoiset langat€18.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0116.1A21X50 säädettävä kahva 1/4-20 ulkoinen 1.99 1.85 3.25 musta
€19.71 / yksikkö