Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Lämpötilan / kosteuden testeri Nist | AD6NAB 46F194

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Lämpötila/kosteus Tester Nist

Varastossa
Tuote: AD6NAB Malli: SRH77A-E-032GRistiviite: 46F194

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€815.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan / kosteuden testeri
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
KalibrointitodistusKyllä
Johdon pituus6ft.
Data HoldKyllä
näyttöDigitaalinen nestekidenäyttö
Kosteuden tarkkuus+ /-2%
Kosteuden resoluutio0.1%
MuistiMin / Max
Koetin Dia.0.25 "
Koettimen pituus5"
Suhteellinen kosteusalue10 - 95%
Vasteaikaeri
Anturin tyyppiTermistori
Temp. tarkkuus+/- 0.3 F
Temp. alue-40 - 300 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1 F
Märän lampun lämpötila-alue0-150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)17.46
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tyyli (lämpötila ja kosteus)
    • Kosteusanturin alue (0-150 astetta F)
    • Erityisominaisuudet: Kuivan ja märän lampun laskenta, Delta-T

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS SRH77A-E-032G Lämpötila/kosteus Tester Nist
€815.42 / yksikkö