Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS 50012-K Pintalämpötila-anturi -40 - 500 astetta F | AD2GWH 3PEW9

COOPER ATKINS 50012-K pintalämpötila-anturi -40 - 500 astetta F

Varastossa
Tuote: AD2GWH Malli: 50012-KRistiviite: 3PEW9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalämpötila-anturi
AnturiliitinMini
Koettimen pituus4.5 "
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-40 - 500 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai pinta
Vaijerin pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKoettimen pituusKoettimen materiaaliTemp. alueKäyttääVaijerin pituusHinta
COOPER ATKINS 54011-K Pintalämpötila-anturi -25 - 300 astetta F | AC6MRL 35R640 54011-KPintalämpötila-anturi-Metalli-25 - 300 astettaH VAC/R120 "€142.85
COOPER ATKINS 31907-K Pintalämpötila-anturi -40 - 400 astetta F | AD2GVY 3PEV9 31907-KPintalämpötila-anturi4"Ruostumaton teräs-40 - 400 astettaIlma tai pinta24 "€92.56
COOPER ATKINS 4005MK putkikiinnittimen lämpötila-anturi -20-300 astetta F | AD2GWB 3PEW3 4005MKPutkikiinnittimen lämpötila-anturi-termoelementti-20 - 300 astettaIlma tai pinta120 "€234.86
COOPER ATKINS 50001-K Pintalämpötila-anturi -40 - 400 astetta F | AD2GWG 3PEW8 50001-KPintalämpötila-anturi9"Ruostumaton teräs-40 - 400 astettaIlma tai pinta30 "€309.74
COOPER ATKINS 50014-K Pintalämpötila-anturi -40 - 500 astetta F | AD2GWJ 3PEX1 50014-KPintalämpötila-anturi5"Ruostumaton teräs-40 - 500 astettaIlma tai pinta30 "€302.99
COOPER ATKINS 50318-K Pintalämpötila-anturi -40 - 1202 astetta F | AD2GWU 3PEY1 50318-KPintalämpötila-anturi4"Ruostumaton teräs-40 - 1202 astettaIlma tai pinta48 "€176.33
COOPER ATKINS 50319 -K Pintalämpötila -anturi -40 -1202 astetta F | AD2GWV 3PEY2 50319-KPintalämpötila-anturi5"Ruostumaton teräs-40 - 1202 astettaIlma tai pinta48 "€197.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS 50012-K pintalämpötila-anturi -40 - 500 astetta F
€171.79 / yksikkö