Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHJAUSYHTIÖ 3386 Annostelupumppu 0.4 - 85 Ml / min. 18 Psi | AC9WLG 3KYX5

CONTROL COMPANY 3386 Annostelupumppu 0.4 - 85 Ml/min. 18 Psi

Varastossa
Tuote: AC9WLG Malli: 3386Ristiviite: 3KYX5
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
€511.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
Rungon materiaalipolypropeeni
Korkeus4.75 "
Pituus6.625 "
Max. Virtaus85 ml / minuutti
Max. Virtausnopeus85 ml / min.
Max. Paine18 psi
Max. Viskositeetti50,000 CPS
Min. Virtausnopeus0.4 ml / minuutti
Moottori HP1/64
Moottorin kierrosluku120
Pumpun tyyppiperistalttiset
toistettavuus10%
ItseimeväKyllä
Imuhissi32 Ft.
PutkimateriaaliSilikoni
Pienennä suhdetta10:1
TyyppiMuuttuva nopeus
Jännite115
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vain nestekontaktit Letku saastuttamattomalle pumppaukselle. Peruuttaa kytkimen kosketuksella, jotta letkujen tyhjentäminen on helppoa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTROL COMPANY 3386 Annostelupumppu 0.4 - 85 Ml/min. 18 Psi
€511.16 / yksikkö