Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL CTD14M-1190-20 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 85 Hampaat 20 mm leveä | AH9CAY 39GD13

CONTINENTAL CTD14M-1190-20 Synkronointivaihdehihna CTD 85 Hampaat 20 mm Leveys

Varastossa
Tuote: AH9CAY Malli: CTD14M-1190-20Ristiviite: 39GD13

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiCTD
ToimialanumeroCTD14M-1190-20
Materiaalipolyuretaani
Hampaiden lukumäärä85
Piki14mm
Pitch pituus1190mm
Leveys20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)40.39
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
CONTINENTAL CTD14M-1120-20 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 80 hammasta, leveys 20 mm | AH9BZC 39GC17 CTD14M-1120-20CTD14M-1120-20801120mm€336.33
CONTINENTAL CTD14M-1400-20 Sync Drive -hammashihna CTD 100 hammasta 20mm leveys | AH9BZD 39GC18 CTD14M-1400-20CTD14M-1400-201001400mm€377.72
CONTINENTAL CTD14M-2660-20 Sync Drive -vaihteiston hihna CTD 190 Hampaat 20mm Leveys | AH9BZF 39GC22 CTD14M-2660-20CTD14M-2660-201902660mm€589.27
CONTINENTAL CTD14M-3500-20 Sync Drive -vaihdehihna CTD 250 Hampaat 20mm Leveys | AH9BZK 39GC36 CTD14M-3500-20CTD14M-3500-202503500mm€734.49
CONTINENTAL CTD14M-3136-20 Synkronoinnin hammashihna CTD 224 Hampaat 20 mm leveys | AH9BZQ 39GC43 CTD14M-3136-20CTD14M-3136-202243136mm€646.85
CONTINENTAL CTD14M-3304-20 Synkronoitu käyttöhammashihna CTD 236 Hampaat 20mm Leveys | AH9BZW 39GC55 CTD14M-3304-20CTD14M-3304-202363304mm€700.10
CONTINENTAL CTD14M-1568-20 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 112 Hampaat 20 mm leveä | AH9CAQ 39GC94 CTD14M-1568-20CTD14M-1568-201121568mm€395.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL CTD14M-1190-20 Synkronointivaihdehihna CTD 85 Hampaat 20 mm Leveys
€353.85 / yksikkö