Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-52-1014-00 Täysi kytkentä 1 Ips Polyamidi 11 | AD7GVN 4EHG1

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-52-1014-00 Täysi kytkentä 1 Ips Polyamidi 11

Varastossa
Tuote: AD7GVN Malli: 5657-52-1014-00Ristiviite: 4EHG1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysi kytkentä
YhteysPutki
Pituus5.35 "
MateriaaliPolyamidi 11
Putken koko1 "IPS
Temp. alue-40 - 120 F
TyyppiSuoraan
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusMateriaaliPutken kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-52-1017-00 Täysi kytkentä 2 Ips polyamidia 11 | AD7GVP 4EHG2 5657-52-1017-00Putki9.75 "Polyamidi 112 "IPS€552.98
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1004-00 Täysi liitäntä 1/2 Cts Teräs | AD7GWK 4EHJ3 0442-00-1004-00Putki4.84 "Teräs1/2 "CTS€217.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-52-1014-00 Täysi kytkentä 1 Ips Polyamidi 11
€205.20 / yksikkö