Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-50-1013-00 Tee 3-suuntainen puristus 3/4 tuuman Ips | AD7GVR 4EHG4

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-50-1013-00 Tee 3 Way Compression 3/4 tuuman Ips

Varastossa
Tuote: AD7GVR Malli: 5657-50-1013-00Ristiviite: 4EHG4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
YhteysPutki
Pituus6.68 "
MateriaaliPolyamidi 11
Putken koko3/4 "IPS
Temp. alue-40 - 120 F
Tyyppi3-tie pakkaus
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutken kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-50-1004-00 Tee 3-tie puristus 1/2 tuuman setit | AD7GVQ 4EHG3 5657-50-1004-00Putki5.56 "1/2 "CTS€156.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-50-1013-00 Tee 3 Way Compression 3/4 tuuman Ips
€207.90 / yksikkö