Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-50-1004-00 Tee 3-tie puristus 1/2 tuuman setit | AD7GVQ 4EHG3

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-50-1004-00 Tee 3-suuntainen puristus 1/2 tuuman Cts

Varastossa
Tuote: AD7GVQ Malli: 5657-50-1004-00Ristiviite: 4EHG3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
YhteysPutki
Pituus5.56 "
MateriaaliPolyamidi 11
Putken koko1/2 "CTS
Temp. alue-40 - 120 F
Putken koko5/8 "OD
Tyyppi3-tie pakkaus
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutken kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-50-1013-00 Tee 3-suuntainen puristus 3/4 tuuman Ips | AD7GVR 4EHG4 5657-50-1013-00Putki6.68 "3/4 "IPS€207.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-50-1004-00 Tee 3-suuntainen puristus 1/2 tuuman Cts
€156.36 / yksikkö